Beli timbangan digital emas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)Deskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lainatribut:
- Accuracy (g): 0.01
- Color: Silver
- KRISBOW Timbangan Emasatribut:
- Capacity (g): 250
- Division (g): 0.1
- Dimensions (LxWxH) (cm): 11x7.2x1.5
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Tare Range (g): 0 - Full Capacity
- Non Brand Timbangan Saku (Timbangan Mini Digital)atribut:
- Capacity (g): 200
- Accuracy (g): 0.01
- Power: Battery AAA x2
- EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)Deskripsi:Paket:1 * skala elektronikatribut:
- Type: Electronic Scale
- Material: Stainless Steel
- Color: Silver + Black
- Battery: 2 * AAA battery
- Capacity/Accuracy (g): 500/0.1, 200/0.01
- Dimensions (cm): 11.5x6.5x2
- Display Method: LED Background Display
- Unit: g/oz/tl/gn/ct/ozt
- CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)Deskripsi:Timbangan Emas/Obat Digital Saku dgn kapasitas :200 gram ketelitian sampai 0,02gr(angka timbang naik-turun tiap 0.02gr)Features:* High precision strain gauge sensor* 0.6" (16mm) LCD digits with blue backlight* Auto zero* Auto off and manual off* WITH PIECE COUNTING FUNCTION* Zero and tare* Low battery / Over load indication* Power: 2 X 3V lithium cells (CR2032) included* ST/ST platform & cover can be weighing tray*ISO 9001:2000, certified by SGS.*Capacity = 200gr.*Dimensions: L x W x H (11.3cm x 7cm x 1.6cm).atribut:
- Capacity (g): 200
- Dimension (LxWxH) (cm): 11.3x7x1.6
- Graduation (g): 0.02
- Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Deskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)Deskripsi:Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lainatribut:
- Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
- Dimensions (mm): 200x145x29
- Unit of Measure: g / lb / oz
- Material: Besi dan Plastik ABS
- Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur)Deskripsi:Timbangan elektronik ini memiliki ukuran yang mini dan cocok untuk mendukung perlengkapan dapur Anda. Timbangan ini dapat Anda manfaatkan untuk menimbang bahan makanan dengan tepat karena dapat mengukur berat hingga 0.1 g. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds juga memiliki fitur timer sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk mengetahui timing yang pas ketika Anda memasakatribut:
- Dimensions (cm): 19.5x13x2.7
- Battery: 2 x AAA
- Platform Dimensions (cm): 13 x 13
- LCD Dimensions (cm): 6.5 x 2.5
- Capacity (kg): 3
- Accuracy (g): 0,1
- Material: Plastik dan Karet
- OneMed Timbangan Digital PocketDeskripsi:- Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
- OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)Deskripsi:Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unitatribut:
- Maximum Weight Capacity (kg): 5
- OHAUS Digital Scale Lab (Timbangan Digital)Deskripsi:These water valve and flow control repair kits work with compatible eyewash stations and safety showers.atribut:
- UNSPSC: 41111507
- Digital/Mechanical: Digital
- Housing Material: ABS Plastic
- Scale Graduations (g): 0.1
- Scale Item: Compact Bench Scale
- Washdown: No
- Weighing units: g
- Niigata Seiki (SK) Dial Caliper Gauge (Indikator Manual)Deskripsi:Dial Caliper Gauge DCG-MA1. - Measure Outside Diameter - Body Steel (Silver Finish) - Round probe tip for measuring irregular shapes - Measuring Range: 0-10mm - Resolution: 0.05mm, Acurracy: +/-0.1mm.atribut:
- Measuring Range: 0 to 10 mm
- Body Mass: 75 g
- Body Material: Aluminum alloy
- Dimensions (WxDxH) (mm): 90x17x55
- Graduation (mm): 0.05
- Indication Error (mm): ±0.1
- Measuring Element: Round
- Purpose: For outer diameter measurement
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- Non Brand Timbangan Emas Portableatribut:
- Power: Battery AAA
- SOJIKYO Digital Precision ScaleDeskripsi:Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gratribut:
- Display: Super Bright Green LED
- Material: Stainless Steel
- Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
- Accuracy (g): 0.01
- Keyboard: Tare, Count, Unit
- Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
- Platter: Round Thick Stainless Steel
- ACIS Pocket Scalesatribut:
- Resolution (g): 0.01
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)Deskripsi:Timbangan Digital mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi sangat presisi dan akurat.atribut:
- Type: Timbangan Mini
- Keyboard: 3 Kunci
- Platter Material: Stainless Steel
- Power Source: 2 Battery AAA
- Load Capacity (g): 200
- Accuracy (g): 0.01
- monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
Daftar Harga timbangan digital emas Terbaru October 2026
| Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital) | Rp42.900 |
| KRISBOW Timbangan Emas | Rp269.900 |
| Non Brand Timbangan Saku (Timbangan Mini Digital) | Rp269.900 |
| EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan) | Rp219.900 |
| CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku) | Rp409.900 |
| Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur) | Rp47.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales) | Rp159.900 |
| Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur) | Rp68.900 |
| OneMed Timbangan Digital Pocket | Rp149.900 |
| OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8jP107925307-1.jpg)

/fxP107049573-1.jpg)
/h8P108492620-1.jpg)
/f8P107115548-3.jpg)
/ndP107922841-1.jpg)
/qqP107926962-1.jpg)
/bpP107926421-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Digital%20Pocket/gxP105708609-1.jpg)
/g8P105708584-2.jpg)
/rdP109369985-1.jpg)
%20Dial%20Caliper%20Gauge%20(Indikator%20Manual)/P102224847-1.jpg)





/9hP106661341-1.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)
/2gP101000088-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)